YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247304
品番
8-271-004
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
32
寸法F(mm)
72
寸法G(mm)
35
ボルト径
M10
トラスコ品番
115-3397
質量(kg)
0.2
穴径(Φmm)
32
ピッチ(mm)
29
ねじ径
M10
基本使用荷重(t)
0.9
アイ部内径(Φmm)
32
破断荷重(kN)
35
推奨荷重
0.6kN