YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247313
品番
8-271-006
参考基準価格(税別)
¥16,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
50
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
40
ボルト径
M12
トラスコ品番
115-3398
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
35
ねじ径
M12
基本使用荷重(t)
1.2
アイ部内径(Φmm)
50
破断荷重(kN)
40
推奨荷重
0.7kN