YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247338
品番
8-271-020
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
54
寸法F(mm)
122
寸法G(mm)
62
ボルト径
M20
トラスコ品番
115-3400
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
54
ピッチ(mm)
38
ねじ径
M20
基本使用荷重(t)
4
使用荷重(kg)
4000
アイ部内径(Φmm)
54
破断荷重(kN)
62
使用荷重(kN)
2.5
推奨荷重
2.5kN