YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247347
品番
8-271-035
参考基準価格(税別)
¥30,490
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
66
寸法F(mm)
154
寸法G(mm)
78
ボルト径
M24
トラスコ品番
115-3401
質量(kg)
2.2
穴径(Φmm)
66
ピッチ(mm)
40
ねじ径
M24
基本使用荷重(t)
7
使用荷重(kg)
7000
アイ部内径(Φmm)
66
破断荷重(kN)
78
使用荷重(kN)
4
推奨荷重
4kN