YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247365
品番
8-271-080
参考基準価格(税別)
¥52,690
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
86
寸法F(mm)
206
寸法G(mm)
90
ボルト径
M36
トラスコ品番
115-3403
質量(kg)
4.6
穴径(Φmm)
86
ピッチ(mm)
50
ねじ径
M36
基本使用荷重(t)
15
使用荷重(kg)
15000
アイ部内径(Φmm)
86
破断荷重(kN)
90
使用荷重(kN)
10
推奨荷重
10kN