イエローポイント スイベルポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39247374 品番 8-271-120
参考基準価格(税別)¥79,130 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法A(mm)65 寸法B(mm)110 寸法F(mm)235 寸法G(mm)98 ボルト径M42 トラスコ品番115-3405 質量(kg)5.5 穴径(Φmm)110 ピッチ(mm)65 ねじ径M42 基本使用荷重(t)17 アイ部内径(Φmm)110 破断荷重(kN)98 推奨荷重13kN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする