YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M48
注文コード
39247383
品番
8-271-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥138,518
この商品は
ボルト径・使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
110
寸法F(mm)
235
寸法G(mm)
98
ボルト径
M48
トラスコ品番
115-3406
質量(kg)
6.1
穴径(Φmm)
110
ピッチ(mm)
65
ねじ径
M48
基本使用荷重(t)
18
アイ部内径(Φmm)
110
破断荷重(kN)
98
推奨荷重
14kN