YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボルト径
M52
注文コード
39247399
品番
8-271-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,547
この商品は
ボルト径・使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
120
寸法F(mm)
270
寸法G(mm)
120
ボルト径
M52
トラスコ品番
115-3407
質量(kg)
10.5
穴径(Φmm)
120
ピッチ(mm)
70
ねじ径
M52
基本使用荷重(t)
25
アイ部内径(Φmm)
120
破断荷重(kN)
120
推奨荷重
20kN