YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247417
品番
8-291K-004
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボルト径
M10
トラスコ品番
115-3381
質量(kg)
0.1
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
44
基本使用荷重(t)
1
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
44
破断荷重(kN)
36
推奨荷重
0.4kN