YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247426
品番
8-291K-007
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボルト径
M12
トラスコ品番
115-3383
質量(kg)
0.2
穴径(Φmm)
8
ピッチ(mm)
52
基本使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
30
寸法W(mm)
52
破断荷重(kN)
45
推奨荷重
0.75kN