YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247435
品番
8-291K-015
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボルト径
M16
トラスコ品番
115-3384
質量(kg)
0.3
穴径(Φmm)
10
ピッチ(mm)
61
基本使用荷重(t)
4
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
35
寸法W(mm)
61
破断荷重(kN)
52
推奨荷重
1.5kN