YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247444
品番
8-291K-023
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ボルト径
M20
トラスコ品番
115-3385
質量(kg)
0.6
穴径(Φmm)
12
ピッチ(mm)
70
基本使用荷重(t)
6
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
70
破断荷重(kN)
60
推奨荷重
2.3kN