YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247453
品番
8-291K-032
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボルト径
M24
トラスコ品番
115-3386
質量(kg)
1
穴径(Φmm)
14
ピッチ(mm)
84
基本使用荷重(t)
8
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
48
寸法W(mm)
84
破断荷重(kN)
72
推奨荷重
3.2kN