YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247469
品番
8-291K-045
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボルト径
M30
トラスコ品番
115-3387
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
17
ピッチ(mm)
105
基本使用荷重(t)
12
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
60
寸法W(mm)
105
破断荷重(kN)
90
推奨荷重
4.5kN