YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247478
品番
8-291K-070
参考基準価格(税別)
¥28,560
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボルト径
M36
トラスコ品番
115-3388
質量(kg)
3.2
穴径(Φmm)
22
ピッチ(mm)
126
基本使用荷重(t)
16
寸法A(mm)
109
寸法B(mm)
72
寸法W(mm)
126
破断荷重(kN)
109
推奨荷重
7kN