イエローポイント キー付アイポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39247487 品番 8-291K-090
参考基準価格(税別)¥51,120 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ボルト径M42 トラスコ品番115-3389 質量(kg)5 穴径(Φmm)24 ピッチ(mm)147 基本使用荷重(t)24 寸法A(mm)123 寸法B(mm)82 寸法W(mm)147 破断荷重(kN)123 推奨荷重9kN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする