YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
YOKEの 吊具用アイボルト
イエローポイント キー付アイポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247505
品番
8-291K-150
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ボルト径
M64
トラスコ品番
115-3392
質量(kg)
10
穴径(Φmm)
27
ピッチ(mm)
178
基本使用荷重(t)
32
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
102
寸法W(mm)
178
破断荷重(kN)
147
推奨荷重
12kN