NO.8200 レインウェア ステレア(女性用) オカモト 39247512

 

レインウェア ステレア(女性用)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39247512 品番NO.8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

女性用に開発した、可愛さのあるレインウエアです。
内側は着心地さらさらの上下総メッシュ、胸元は二重比翼(内ファスナー、外ボタン)で雨の浸入を防ぎます。
ウエストラインをしぼったデザインに、上品なチェックを襟もととポケットにあしらいました。
取り外し可能な大きめフード、背中には反射材、裾の広がりを調整するボタン付きと、作業にもしっかり役立ちます。

サックス サイズM 適応身長(cm)154〜162 適応胸囲(cm)80〜86 適応胴囲(cm)64〜70 上着丈(cm)68 股下(cm)70 耐水圧(mmH2O)5000以上 材質(表)190Tポリエステル100% 用途雨天時の一般作業、レジャーなどに。 セット内容上下 材質(裏)ポリエステルメッシュ(裏面/PVCラミネート) 性別女性用
注意
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※オートバイ乗車時の着用では、想定以上の水圧で水が浸入する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247521
2020-11-27
用途:
雨の日の農作業
農・林・水産業

サイズがぴったり。動きやすいです。買って正解でした。

2020-07-29
用途:
通勤時に
医療・福祉・介護関連業

身長があり 細くもないので 婦人用で 大丈夫か 心配ちまだしたが LLは 余裕あるサイズでした。デザインは いいのですが フードだけそのままだと 前が 見にくいので 汚れていい キャップを被り使用しました。重すぎず 薄すぎないのも いいです。

対象商品:
39247555
2020-06-01
用途:
雨の日の自転車
YC稲毛ベイタウンセンター 様 (卸売・小売業)

いつもポンチョの様な合羽でしたが、初めて上下別々のレインウェアを着ました。サイズ感もピッタリで動きやすくて満足です。

対象商品:
39247503
2020-07-08
用途:
雨の日の外作業(清掃)に着用
医療・福祉・介護関連業

作りも生地もしっかりしていて、色もさわやかで大人気。

対象商品:
39247555
2020-05-06
用途:
作業用
建設業・工事業

まだ着用してないので分かりませんが、見た目はチェックが入ってて可愛いです。

対象商品:
39247521
2018-01-16
用途:
除雪作業等
菱東漁業 様

奥様用に購入。Lでピッタリ余裕でした。160cm 中肉中背です。デザインと値段で問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
39247537
2016-06-21
用途:
バイクの配達業務時
恒星運輸 様 (運輸・通信業)

生地は厚めでした。166pの中肉ですが、冬の厚着を考慮してLLにしたのですが全体的に大きく、股下74pの私でも長めでした。体が大きくても男女共用の品より、女性用なので、膝の辺りが動かしやすく、とても足さばきが良くて着やすいです。次回はLにしようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39247521
2016-03-30
用途:
配送

明るい色なので、雨の日でも爽やかな心象にみられる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする