セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
40
注文コード
39247828
品番
OC40LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×271
色
イエロー
折りたたみ時高さ(mm)
68
用途
物品の保管・輸送
仕様
1100各パレット積載数(個):6
トラスコ品番
114-3430
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.26
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×271
最大積載荷重(kg)
20
フタ
別売
適合カード差し
OCK-110
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
492×333×253
適合フタ
OC01