日本サニパック
食品用片開きシート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
色
赤
トラスコ品番
868-8550
注文コード
39248354
品番
B10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8550
厚さ(mm)
0.01
色
赤
質量(g)
950
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
マチ(mm)
500