SG-325 ジェントス閃325 GENTOS 39248361

ジェントス閃325

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39248361 品番SG-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイドビーム・スポットビームの無段階調整可能

付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)約102 本体寸法(mm)約Φ29×104 光源チップタイプ白色LED1灯 使用電池単4形アルカリ電池×3本(付属) 照射モードフォーカスコントロール(スポットビーム/ノーマルビーム) 照射角8°〜18° 実用点灯時間約10時間 照射距離(m)約138(最大時/スポットビーム時) 仕様防滴仕様、フォーカスコントロール、フォーカスレンズ、エネループ対応 トラスコ品番385-9924 明るさ(Lm)150 電球の種類LED 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39248361
2016-07-07
用途:
日常使用
サービス業

コストパフォーマンスに優れた商品です。明るさもバッチリです!

対象商品:
39248361
2015-10-23
用途:
自転車用

点灯・点滅が有るので 自転車に使います。 無名メーカー品より流石に良く出来てます。

対象商品:
39248361
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

対象商品:
39248361
2015-07-24
用途:
倉庫までの夜道や倉庫のちょっとした商品を見つけるとき
野口 牧場 様 (農・林・水産業)

すごいです。明るいです。ほかの商品とちょっと明りの形が違うが、(四角)大変満足です。ほかのLEDの懐中電気も持っていますが、ほかの製品を使わなくなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
39248361
2015-01-11
用途:
機器点検

十分な明るさだと思います。今まで使っていた150ルーメンの中国製の製品は、最初の1か月位はこのライトと同じくらい明るかった。でも暫くして暗くなって、今は新品の電池を入れても100均のライト並みです。
ですから今回のこのライトが1年しても同じ明るさなら、さすが日本製となります。
期待を込めて★5です。

対象商品:
39248361
2015-02-21
用途:
暗いときに使用。

小型で、かなり明るい。大変良い商品だと思います。
GENTOSのライトは期待以上に明るくてまた購入します。

対象商品:
39248361
2015-03-23
用途:
懐中電灯かわりに
自動車・二輪車・自転車関連業

手にひらサイズで小さい割りには明るくて、使い勝手の良いライトです。光の形が四角いですがズームで絞れます。本体スイッチが底部なので、押し難い位が欠点です。

対象商品:
39248361
2015-03-08
用途:
防犯などで暗い場所での確認

予想した以上に明るく、遠くまでよく確認できる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20
質問:
ライト点灯時光源そのものが丸でなくLEDと同じように四角に点灯するのは商品自体の特性でしょうか?
回答:
こちらの商品につきましては、メーカーで仕様変更が行われ、回路変更に伴い、明るさがアップしました。

しかしながら上記変更の際、チップも変えられており、現在は照射パターンが全て四角に変更されております。

要するに四角い照射角につきましては、すべて現行品の仕様となります。
3人が参考にしています
2013-12-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする