KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
流し台用シングルレバー式混合栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
保証書付泡沫吐水スーパーシングルエコロジー水栓
注文コード
39248474
品番
KM5091ZT
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保証書付
泡沫吐水
スーパーシングル
エコロジー水栓
適合場所
キッチン
用途
キッチン用
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地