ミツヤ
ミツヤの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ミツヤの 吊具
ミツヤの 吊具用Sカン
Sカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39248774
品番
SK-02P
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
6
トラスコ品番
115-6372
質量(g)
42
寸法L(mm)
37
材質
鋼線
色
シルバー
種類
Sカン