ミツヤ
ミツヤの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ミツヤの 吊具
ミツヤの 吊具用Sカン
Sカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39248783
品番
SK-01P
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
115-6371
質量(g)
60
寸法L(mm)
53
材質
鋼線
色
シルバー
種類
Sカン