LMレール取付穴専用キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249077 品番 C12
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。

寸法D(Φmm)20.5 寸法H(mm)4.7 使用ボルトM12 適合SCR-45、SR-55、SVR-45、SVS-45、SNR-45、SNS-45、NR-45、NRS-45、SHS-45、HSR-45、CSR-45、HCR-45、HMG-45、SRG-45、SRN-45、HR-4085、NSR-70TBC、SRW-85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※LMレール取付穴専用キャップC形は、LMレールからLMブロックを抜かずに取付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする