AFA  GRS+400G グリースオイルAFA THK 39249122

グリースオイルAFA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)
内容量1本(400g)注文コード39249122品番AFA GRS+400G
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。
広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。
優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。

ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249113
2024-05-15
用途: 接着プレスローラーのグリスアップ

温度設定"120度前後"『ローラー接着プレス』の回転ローラー内部ベアリングへのグリス補充で使用。低速回転のため、この"THKグリス"で十二分に機能します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする