※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立てセパレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249124
品番
UC-20-RD
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
115-6944
幅(mm)
50
色
レッド
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25