優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
メーカー打ち合わせ時にも、純正品として使われています。紙箱入りなので区別するのに安心です。
通常通り使用出来、問題ありません、扱いやすくてとても気に入っています、またお願いします、
とても使いやすく、品質も一定です。次回も購入予定です
リニヤガイドの製造メーカー推奨品なので一度使用してみました。劇的な違いは分かりませんが耐久性の向上を期待したいです。
メーカー指定の『グリス』を設備メンテナンスで継続使用中。価格も安く、とても助かっています。
粘度や大きさも適度なので注入口からスムーズに入りました。
この価格なのでバイク整備に重宝しています。たぶん一生使える量です。
機械メーカーの指定品だったので安心感がありました。