曜日別特売
AFC  GRS+400G グリースオイルAFC THK 39249165

グリースオイルAFC

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(400g)
内容量1本(400g)注文コード39249165品番AFC GRS+400G
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

優れた耐フレッチングコロージョン性。フレッチングコロージョンに優れた効果を発揮するように開発されたグリースです。
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
広温度範囲グリース。高級合成油を基油としているので、-54℃~+177℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。

ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性耐フレッチングコロージョン性、酸化安定性、耐寒性、耐熱性、潤滑性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-54~177使用温度(℃)-54~177滴点(℃)269外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 288増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249156
2024-07-11
用途: 機械のメンテナンス時

いつも利用しています。のびもよく、扱いやすいです。

対象商品 : 39249156
2020-11-21
用途: CAM(自動裁断機)の保守保全作業で使用

メーカー推奨品ですので、このタイプしか使用しません。
※価格が高騰したのがたまにきず・・・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 39249156
2018-12-07
用途: 金型のメンテナンス
製造業

ホームセンターには売ってなく、このグリスは金型が長持ちしますので、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする