曜日別特売
AFF  GRS+70G グリースオイルAFF THK 39249192

グリースオイルAFF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(70g)
ちょう度1号
内容量1本(70g)注文コード39249192品番AFF GRS+70G
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。
低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。
耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。

ちょう度1号商品タイプリチウムグリース特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする