グリースオイルAFG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 39249226 品番 AFG GRS+400G
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。
低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。
広温度範囲。-45℃〜+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。
耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。

ちょう度2号 外観色:褐色 使用温度範囲(℃)-45〜160 使用温度(℃)-45〜160 滴点(℃)261 外観褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 285 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 25 融着荷重(N)3089 離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性 商品タイプウレアグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
摺動部の潤滑に使用
合同会社微細加工研究所 様

使いやすいチューブ入りで量も多くなく少なくもなく作業の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする