※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード立てセパレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249246 品番 UC-20-BU
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番115-6942 幅(mm)50 ブルー 高さ(mm)11 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする