UC-8-BU カード立て ミツヤ 39249255 UC-8-BU カード立て ミツヤ 39249255

カード立て

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39249255 品番 UC-8-BU
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番115-6919 ブルー 質量(g)17 縦(mm)57 横(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする