ミツヤ
ミツヤの 看板・POP・掲示用品
ミツヤの ポップスタンド
ミツヤの カードスタンド
カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249517
品番
UC-8-YL
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
115-6920
色
イエロー
質量(g)
17
縦(mm)
57
横(mm)
30