曜日別特売
LM 25MGAUU ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK 39250005

LM 25MGAUU ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK 39250005
LM 25MGAUU ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK 39250005
LM 25MGAUU ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THK 39250005

ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法dr(Φmm)25
外径D(Φmm)40
全長L(mm)59(0~-0.3)
内容量1個注文コード39250005品番LM 25MGAUU
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
外径D(Φmm)40寸法D0(Φmm)38寸法dr(Φmm)25全長L(mm)59(0~-0.3)長さL1(mm)41(0~-0.3)長さL2(mm)1.85形状ストレート仕様標準形質量(g)220タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.010材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80外径許容差(mm)0~-0.016基本定格荷重C(N)980基本定格荷重Co(N)1570最大偏心(μm)15ラジアルすきま許容値(μm)-9材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製RoHS指令(10物質対応)対応ボール条列5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする