CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
プロテックグラススクイジープロテックグラススクイジー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39250016
品番
C75-1-045X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
450
長さ(mm)
140
トラスコ品番
000-2259
材質
ハンドル・押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)
280
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった