ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ(3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250095
品番
PRC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
綿
色
白
質量(kg)
6.6
種類
3ツ打ち
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-8624