ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
PEロープ(3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39250104
品番
PRE-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(kg)
2
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-8713