ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
KPロープ(3つ打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250129
品番
PRK-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄
種類
3ツ打ち
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
370-8811
質量(g)
3110