ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
PP反射ロープ(16打タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250244
品番
PPH-81B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ライトの明かりでロープが光ります。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
10
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
255
種類
16W打
包装形態
シュリンクパック
用途
夜間の安全表示やアウトドアに。
トラスコ品番
115-1315
引張強度(kN)
3.48
注意
※身体の確保・荷物の吊り上げなどの用途には使用できません。