24910270 不織布ロープ 3本撚 溶着有 ユタカメイク 39250278 24910270 不織布ロープ 3本撚 溶着有 ユタカメイク 39250278 24910270 不織布ロープ 3本撚 溶着有 ユタカメイク 39250278 24910270 不織布ロープ 3本撚 溶着有 ユタカメイク 39250278

不織布ロープ 3本撚 溶着有

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39250278 品番24910270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。

太さ(Φmm)10 長さ(m)270 材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料) 質量(g)8000 用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。 トラスコ品番115-1329 再生材使用使用
注意
※製造上、汚れが付着している場合があります。ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
※緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39250278
2020-05-12
用途:
農作業ネットを縛る為に
農・林・水産業

量も多くたすかっています。なくなったら
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする