ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
不織布ロープ 3本撚 溶着有
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39250287
品番
24916150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
色
白
用途
石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
トラスコ品番
115-1330
質量(kg)
7.5
線径(mm)
16
注意
※製造上、汚れが付着している場合があります。ロープの継ぎ目にテープを使用している場合があります。
※緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。