ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
PSロープ(ODグリーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39250339
品番
PS8200OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ODグリーン
質量(g)
2000
トラスコ品番
115-1333