C4346 コロコロ スペアテープ強力すじ ニトムズ 39250445 C4346 コロコロ スペアテープ強力すじ ニトムズ 39250445 C4346 コロコロ スペアテープ強力すじ ニトムズ 39250445

コロコロ スペアテープ強力すじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード39250445 品番C4346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
テープ幅(mm)160 巻数70周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ トラスコ品番115-3437 材質基材:紙、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする