8213 ダンスロープゴー ダンロップ ホームプロダクツ 39250506 8213 ダンスロープゴー ダンロップ ホームプロダクツ 39250506 8213 ダンスロープゴー ダンロップ ホームプロダクツ 39250506

ダンスロープゴー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39250506 品番 8213
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
材質グラスFRP 付属品専用バック 最大使用荷重(t)0.3 幅(mm)785 奥行(mm)880 高さ(mm)20 質量(kg)4 トラスコ品番114-6694

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする