TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
PRX収納ボックス カバゾコ深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39250533
品番
KBZOKO-F-30-CL
参考基準価格(税別)
¥5,642
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(L)
20
色
クリア
トラスコ品番
114-4594
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.67
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×310
適合コンテナ
4
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
240×320×245
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。