宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製丸型レジスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39250944
品番
RN150S-HL
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
丸型レジスター
材質
本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番
431-3569
質量(g)
375
寸法A(mm)
224
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ内径(Φmm)
145〜160