フェルトシール FLMタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)2 寸法d(Φmm)6 注文コード39251107 品番FLM 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は寸法H・寸法dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)2 寸法D(Φmm)12 寸法H(mm)2 寸法d(Φmm)6 用途防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。 適合LM 6 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39251107 FLM 6 24515575 FS6 <FS> フェルトシール オザック精工 <FS> フェルトシール オザック精工 1個 890 税込979 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39251195
2018-12-06
用途:
回転センター製作
製造業

回転センターのベアリング室への切粉侵入防止に使用。本来の用途ではないかもしれません。外径φ52となっていましたが、実測値は52.1mm、カチコミしたくなかったので、0.1mm旋盤で加工して使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39251116
2015-11-08
用途:
バイクのキャブに使用

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする