画像準備中

ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10〜Φ40)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39251265 品番 BK 10
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。
取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。

寸法B(mm)60 寸法B1(mm)34 寸法C1(mm)13 寸法C2(mm)6 寸法E(mm)15 寸法H(mm)39 寸法H1(mm)32.5 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)5 寸法P(mm)46 寸法T(mm)16 寸法b(mm)30(±0.02) 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)10.8 寸法h(mm)5 寸法h1(mm)22(±0.02) 軸径d(Φmm)10 使用軸受7000 DF P5(HTDF/GMP5) 質量(kg)0.39 ねじ寸法MM3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品拭き取り作業時の異物侵入防止(クリーン性向上)の為、ハウジングの正面取付穴は廃止となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする