寸法B(mm)60
寸法B1(mm)35
寸法C1(mm)13
寸法C2(mm)6
寸法E(mm)18
寸法H(mm)43
寸法H1(mm)32.5
寸法L(mm)25
寸法L1(mm)5
寸法L2(mm)29
寸法L3(mm)5
寸法P(mm)46
寸法T(mm)19
寸法b(mm)30(±0.02)
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)10.8
寸法h(mm)1.5
寸法h1(mm)25(±0.02)
軸径d(Φmm)12
使用軸受7001 DF P5(HTDF/GMP5)
質量(kg)0.41
ねじ寸法MM3
RoHS指令(10物質対応)対応